Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativfuß für Stativrohre Ø 34 mm - Breite 500 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3220000
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     32200.00
EAN/GTIN:
     4260678711028
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstab 500mm
stativstab
Großer und schwerer Stativfuß für Stativrohre mit 34 mm Durchmesser. Mit zwei Nivellierschrauben und Bohrungen zur optionalen Verankerung. Besonders gut geeignet um z.B. größere Rührmotoren zu halten. 680 mm breit Gewicht: 14,7 kg Für Stativrohre mit 34 mm Durchmesser Mit Nivellierschrauben Mit Bohrung zur optionalen Verankerung im Boden
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14,68 kg
Nettogewicht:
14,68 kg
Verpackungsvolumen:
0,0626 m³
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,58 m
Verpackungstiefe:
0,54 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stativ, Stativelement (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,65*
€ 549,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.