Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativfuß für Stativrohre Ø 34 mm - Breite 680 mm - pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3220010
Hersteller:
     Juchheim Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     32200.10
EAN/GTIN:
     4260678711035
Suchbegriffe:
Stativstab
Stativstange
stativstab
Robuste Stativklemme aus Edelstahl mit einer max. Spannweite von 25 mm Vielseitig im Labor einsetzbar Mit temperaturbeständiger Korkeinlage auf den Spannflächen Spannweite: 25 mm Stieldurchmesser: 12 mm Gewicht: ca. 150 g 100 % Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
20,194 kg
Nettogewicht:
20,2 kg
Verpackungsvolumen:
0,0821 m³
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,76 m
Verpackungstiefe:
0,54 m
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Stativ, Stativelement (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,11*
€ 711,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,80*
€ 692,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,87*
€ 673,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,06*
€ 612,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.