Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Nicht steril, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3220300010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     322030-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand: Nicht steril, in Schrumpffolienverpackungen Zum Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Nalgene PETG-Serumfläschchen mit Bördelrand sind leichter als Glas und sind für den Gebrauch mit Stopfen und Verschlusskappen konzipiert. Beschreibung: Serumfläschchen Anzahl pro Karton: 1260 Anzahl pro Packung: 252 Volumen (angloamerikanisch): 1/3 oz. Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 10 mL Fläschchentyp: Einsatz Verschlusstyp: Stopfen und Verschlusskappen (nicht im Lieferumfang) Höhe (metrisch): 50 mm Menge: 252 Packungen, 1260 Kartons Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003 Typ: Serumfläschchen Verschlussgröße: 20 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde Unit Size: Case of 1260
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,490 kg
Verpackungsvolumen:
0,043 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ampullen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 630.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.260 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1260 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 12600 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 630000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.