Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Nicht steril,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3220320005
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     322032-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Nalgene™ PETG-Serumfläschchen mit Schraubverschluss: Nicht steril, Schrumpffolienverpackungen Die nicht sterilen braunen Nalgene PETG-Serumfläschchen bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Kontaminationen. Für die Verwendung mit Schraubverschlüssen mit Einlage vorgesehen. Beschreibung: Serum Vials Volumen (metrisch): 5 mL Anzahl pro Karton: 1656 Anzahl pro Packung: 276 Volumen (angloamerikanisch): 1/6 oz. Produktlinie: Nalgene™ Gesamtvolumen (metrisch): 5 mL Verschlusstyp: Schraubverschluss (nicht mitgeliefert) Höhe (metrisch): 44 mm Menge: 276/Packung, 1.656/Karton Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2003 Typ: Serumfläschchen Verschlussgröße: 20-415 Zur Verwendung mit (Geräte): Schraubverschluss mit Einsatz und kontinuierlichem Gewinde Unit Size: Case of 1656
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,470 kg
Verpackungsvolumen:
0,044 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 828.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.656 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1656 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 8280 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 16560 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 828000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.