Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischzylinder, BLAUBRAND, Klasse A, DE-M 1000 ml:10 ml Boro 3.3 NS 45/40-PE-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32462
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32462
EAN/GTIN:
     4033378231970
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mischzylinder
mischzylinder 1000 ml
mischzylinder
Mischzylinder, hohe Form, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, 1.000 ml : 10 ml, Boro 3.3, NS 45/40, mit PP-Stopfen
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
10ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
1 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 45/40
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,81 kg
Nettogewicht:
0,6708 kg
Verpackungsvolumen:
0,0098123 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,51 m
Verpackungstiefe:
0,148 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 79,58*
€ 95,53*
€ 6,49*
ab € 83,22*
€ 99,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 112,37*
€ 133,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 112,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.