| |
|
| Artikel-Nr.: 340-326074 Herst.-Nr.: 326-074 EAN/GTIN: 4045761223936 |
| | |
|
| | |
| Gewichtsatz 326-074, OIML-Klasse F1, Nennwert 1 g - 2 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | F1 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 8 kg | Nettogewicht: | 8 kg | Verpackungshöhe: | 0,17 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungstiefe: | 0,32 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Einzelgewicht, Knopfgewicht, Prüfgewicht, Wägegewichte, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1g, kern einzelgewicht, Prüfgewicht (Zubehör, Waage) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 925,36* | € 997,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,76* | € 1.010,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,00* | € 1.301,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 925,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|