Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 326-096, OIML-Klasse F1, Nennwert 1 g - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-326096
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     326-096
EAN/GTIN:
     4045761224070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichtsatz 326-096, OIML-Klasse F1, Nennwert 1 g - 10 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
F1
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
28 kg
Nettogewicht:
24 kg
Verpackungshöhe:
0,237 m
Verpackungsbreite:
0,61 m
Verpackungstiefe:
0,26 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, f 1 prüfgewichte edelstahl, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht f1, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.717,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.717,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,69*
€ 2.177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,25*
€ 2.158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,79*
€ 2.098,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,87*
€ 2.065,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,33*
€ 2.043,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.