Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörser-Doppelspatel 18/10 Stahl, L=400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3264
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelspatel
Mörserspatel
doppelspatel bochem
doppelspatel
Mörser-Doppelspatel 18/10 Stahl, L=400mm, D=10mm, massive Ausführung Gewicht in g: 246,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Spatelblatt Breite:
25 mm
Spatelblatt Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,78*
€ 29,54*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,88*
€ 35,33*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 25,50*
€ 35,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.