Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzyl. hohe F. BLAUBRAND-ETERNA A DE-M 50 ml: 1 ml, Boro 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-32728
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     32728
EAN/GTIN:
     4033378232380
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
brand meßzylinder 50:1ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, BLAUBRAND® ETERNA, Klasse A, DE-M, 50 ml : 1 ml, Boro 3.3
Weitere Informationen:
Bauform:
hohe Form
Reg. Markenzeichen:
BLAUBRAND ®
Skalenteilung:
1ml
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Verpackungsvolumen:
0,00117 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,078 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 8,23*
€ 11,97*
2
€ 18,90*
ab € 8,01*
€ 14,27*
Lager 340
2
€ 8,50*
ab € 12,51*
€ 17,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.