Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen 50 ml, konisch, unsterilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3300001
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     3300001
EAN/GTIN:
     4250958301803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen 50 ml, konisch, unsterilisiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Außendurchmesser:
30 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
115 mm
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Verpackungstiefe:
0,27 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungshöhe:
0,37 m
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Nettogewicht:
4,20 kg
Bruttogewicht:
4,20 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Libanon
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
300
Frei Haus
ab € 0,18874*
€ 0,25857*
Lager 340
300
€ 9,00*
ab € 0,22978*
€ 0,27978*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,27978*
€ 0,33294
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,26978*
€ 0,32104
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,25978*
€ 0,30914
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22978*
€ 0,27344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 83,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.