Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-331835
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     331835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde Beschreibung: Nunc Klappdeckelgestell Kapazität (metrisch): 2 ml (Röhrchen) Material: Kunststoff Sterilität: Unsteril Typ: Universal-Röhrchen, Universal-Riegelgestell Codierung: Keine Fläschchentyp: Universalröhrchen mit Gewinde Farbe: Beige mit blauen Verschlüssen Verpackung: 10 leere Racks Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 10 Menge: 10 Unit Size: Case of 10
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Sterilität:
Ja
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Ursprungsland:
Israel
Bruttogewicht:
1,452 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.