Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-331835BR
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     331835-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Nunc™ 2,0 ml-Universalröhrchen mit Innengewinde Beschreibung: Nunc Klappdeckelgestell mit Barcode Kapazität (metrisch): 2 ml (Röhrchen) Material: Kunststoff Sterilität: Unsteril Typ: Barcodiertes Verriegelungsgestell Codierung: 2D-Barcode, linear und für den Menschen lesbar Farbe: Beige mit blauen Verschlüssen Verpackung: 10 leere Racks Anzahl pro Packung: 1 Anzahl pro Karton: 10 Zur Verwendung mit (Geräte): Kryobank Menge: 10 Unit Size: Case of 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Israel
Bruttogewicht:
1,290 kg
Verpackungsvolumen:
0,009 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.