| |
|
| Artikel-Nr.: 340-333046 Herst.-Nr.: 333-046 EAN/GTIN: 4045761224544 |
| | |
|
| | |
| Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | F2 | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 1,2 kg | Nettogewicht: | 0,90 kg | Verpackungshöhe: | 0,08 m | Verpackungsbreite: | 0,19 m | Verpackungstiefe: | 0,13 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,19* | € 498,63* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,60* | € 501,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,48* | € 828,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 434,60* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|