Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffel-Spatel 18/10 Stahl, L=150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3343
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikrospatel
Mikrolöffel-Spatel 18/10 Stahl, L=150mm, Löffelform B=6x4mm Gewicht in g: 4,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
4 mm
Löffelblatt Länge:
6 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: löffelspatel, Spatellöffel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 12,95*
ab € 3,18*
€ 5,46*
€ 18,90*
ab € 2,74*
€ 5,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,89*
€ 6,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.