Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolöffel-Spatel 18/10 Stahl, L=180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3351
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löffelspatel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Mikrospatel
Mikrolöffel-Spatel 18/10 Stahl, L=180mm, Schaufelform B=9x5mm Gewicht in g: 8,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
5 mm
Löffelblatt Länge:
9 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: löffelspatel, Spatellöffel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,57*
€ 6,05*
€ 18,90*
ab € 3,39*
€ 6,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,36*
€ 7,29*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 9,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.