Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Zellkultur
>
Cryoröhrchen
>
Cryoröhrchen-Kappe
>
Artikel
Cryotube Stopper, External Thd Quantity per Pack: 500 Packs per Case: 5
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-336068
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
336068
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Cryotube Stopper, External Thd Quantity per Pack: 500 Packs per Case: 5 Dimensions: 28.2x21.2x21 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,710 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
BiotechnischesGerät(Zubehör,Labor)
>
Cryogenic (Zubehör)
Weitere Suchbegriffe:
Cryoröhrchen-Kappe
,
Schraubkappe für Cryoröhrchen
,
Schraubkappen
,
Schraubverschluss
,
Schraubverschluss (Labor)
,
Schraubverschlusskappen
,
cryoröhrchen thermo fisher
,
cryo röhrchen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,55*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,19342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 558,875*
€ 665,06125
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 556,05*
€ 661,6995
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 551,125*
€ 655,83875
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 538,375*
€ 640,66625
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 483,55*
€ 575,4245
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen