Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborlöffel 18/10 Stahl, L=200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3370
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Mikro-Löffelchen
Mikrolöffel
Laborlöffel 18/10 Stahl, L=200mm, Löffel=30x16mm Gewicht in g: 13,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
16 mm
Löffelblatt Länge:
30 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pulverlöffel, pulverlöffel, Spatellöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 3,72*
€ 7,50*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,84*
€ 7,97*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.