Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3410500
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     341-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
I-Chem™ Braunglas-Verpackungsgerät mit weitem Hals und Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die vor Licht geschützt werden müssen. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: Halb-VOAs, Pestizide, PCBs, Metalle Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Braunglas-Verpackungsgerät Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1.63 Zoll Innendurchmesser (metrisch): 4 cm Material: Glas Typ 3 Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-5300BL Typ: Gefäß Verschlussfarbe: Weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.18 Zoll Außendurchmesser (metrisch): 81 mm Füllstand: zertifizierten Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 18 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 533 ml Zertifizierung/Konformität: Die zertifizierten und verarbeiteten Gläser erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse von halbflüchtigen organischen Verbindungen; Pestiziden, PCBs und Metallen und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Verschlussgröße: 53 bis 400 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Oben geschlossene Kappe Höhe (angloamerikanisch): 5,74 in. Höhe (metrisch): 146 mm Öffnung: Weit Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
3,740 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.