Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienlöffel 18/10 Stahl, L=120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienlöffel
Löffelspatel
chemikalienlöffel bochem
löffelspatel
Chemikalienlöffel 18/10 Stahl, L=120mm, Löffel B=31x23mm Gewicht in g: 18,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Löffelblatt Breite:
23 mm
Löffelblatt Länge:
31 mm
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spatellöffel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 12,95*
ab € 1,97*
€ 3,74*
€ 18,90*
ab € 1,88*
€ 3,89*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 4,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 5,87*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.