Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss:


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420230125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342023-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss: Steril, auf Tabletts eingeschweißt Thermo Scientific™ Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen sind robust, bruchsicher, und verfügen über einen Septumverschluss zum sterilen Abfüllen über Spritzen bzw. zur Zugabe von Zusatzstoffen. Der Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte mit Silikon-/PTFE-Septum stellt sicher, dass die Flüssigkeit nur mit einer inerten nicht-haftenden PTFE-Oberfläche in Kontakt kommt. Auslaufsichere†, durchsichtige Medienflaschen Die quadratische Form spart kostbaren Platz Flaschen und Verschlüsse besitzen einen SAL-Wert von 10 -6 Bestellinformationen: Für Reinraumanwendungen auf Kunststoffträgern doppelt in Plastikbeuteln verschweißt verpackt. Empfohlen für: Ideal zum Verpacken biologischer und diagnostischer Reagenzien, die steril abgefüllt werden müssen bzw. zum Zusetzen von Zusatzstoffen über Spritzen. Hinweis: † Nalgene verwendet den Begriff „auslaufsicher“ bei Thermo Scientific Nalgene Produkten, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Benutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher. Kapazität (metrisch): 125 ml Zertifizierungen/Konformität: Erfüllen US-Standard USP, Klasse IV. Nicht zytotoxisch. Bezeichnung: Mit Septumverschluss Durchmesser (angloamerikanisch): 2.13 in. Innendurchmesser des Halses (angloamerikanisch): 1.1 Zoll Innendurchmesser des Halses (metrisch): 28 mm Höhe (angloamerikanisch): 4.33 in. Typ: Quadratisch Verschlussgröße: 38 – 430 mm Durchmesser (metrisch): 54 mm Höhe (metrisch): 110 mm Öffnung: Weite
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,43*
€ 664,33*
Lager 340
Frei Haus
ab € 696,87072*
€ 796,98048*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 796,98048*
€ 948,40677
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 792,91008*
€ 943,563
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 760,7904*
€ 905,34058
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 738,89088*
€ 879,28015
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 696,87072*
€ 829,27616
pro Paket
1 Paket enthält 96 Stück (ab € 7,25907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.