Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss:


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3420231000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     342023-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Dichtscheibe für Probengläser
Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG mit Septumverschluss: Steril, auf Tabletts eingeschweißt Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen sind robust, bruchsicher und verfügen über einen Septumverschluss zum sterilen Abfüllen über Spritzen bzw. zur Zugabe von Zusatzstoffen. Kapazität (metrisch): 1 L Kapazität (angloamerikanisch): 33,8 oz. Beschreibung: Mit Septumverschluss Durchmesser (angloamerikanisch): 3,7 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 61 cm (1,1 in.) Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Viereckige Flasche Zertifizierung/Konformität: Erfüllen US-Standard USP, Klasse IV. Nicht zytotoxisch. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 94 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 8,66 in. Höhe (metrisch): 220 mm Öffnung: Weit Form: Quadratisch Unit Size: Case of 24
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,600 kg
Verpackungsvolumen:
0,055 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,48*
€ 332,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 344,31*
€ 397,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 397,23*
€ 472,7037
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 394,71*
€ 469,7049
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 391,98*
€ 466,4562
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 386,76*
€ 460,2444
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 344,31*
€ 409,7289
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 14,34625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.