Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 250 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34402501
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     3440-2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
deckel rechteckbehälter
Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 250 l
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5,92 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 340,51*
€ 401,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 397,44*
€ 461,94*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.