Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 260 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34402601
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     3440-2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
deckel rechteckbehälter
Deckel, LDPE, Rechteckbehälter 260 l
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborzubehör (sonstiges)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 283,26*
€ 332,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 328,86*
€ 383,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,84*
€ 456,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,31*
€ 453,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,02*
€ 446,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,86*
€ 391,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.