Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung 1.5 ml Case of 2500 Sterile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3457IW
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3457IW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung Die Sicherheit eines Röhrchens mit Schraubverschluss und die Anwenderfreundlichkeit eines Röhrchens mit Schnappverschluss Thermo Scientific™ Safelock Mikrozentrifugenröhrchen mit Graduierung bieten hervorragende Sicherheit bei der Zentrifugation. Einfaches Positionieren der aufklappbaren Verschlusskugel in der Rille verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Verschlusskappe und Verdunstung und gewährleistet die Probenintegrität. Design mit Safelock Deckel Einfache Einhandbedienung lässt die aufklappbare Verschlusskappe zuschnappen und bringt die Verschlusskugel an ihren Platz, sodass wertvolle Proben geschützt sind. Die aufklappbare Verschlusskugel reduziert die Belastung auf den Daumen. Die glatte Oberfläche des Verschlusses reduziert die Wahrscheinlichkeit von Einrissen in den Handschuhen. Die Graduierungen auf dem Mikrozentrifugenröhrchen ermöglichen einen effektiven Probennachweis. Höchste Qualität Diese aus reinem Polypropylen gefertigten Mikrozentrifugenröhrchen gewährleisten Probenintegrität und Sicherheit beim Kochen und Gefrieren sowie bei der Inkubation und Zentrifugation. Außerordentlich stabile Leistung unter den Belastungen bei der Zentrifugation, um Röhrchenbruch zu verhindern Sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Bioburden und Endotoxinen. Nicht sterile Produkte sind zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogenen. Verpackungsoptionen Es stehen verschiedene Verpackungsoptionen zur Verfügung, um zum Kontaminationsschutz im Labor beizutragen. Für strenge Anforderungen an die Sterilität sind einzeln verpackte sterile Röhrchen erhältlich. Empfohlen für: den täglichen Gebrauch unter strengen Laborbedingungen einschließlich Zentrifugation, Kochen, Inkubation, Gefrieren und Probenlagerung. Zertifizierungen/Konformität: Zertifiziert frei von RNase, DNase, Pyrogen, Bioburden, ATP, PCR-Inhibitoren, Endotoxinen und DNA. Bezeichnung: 1.5 ml einrastender Verschlussdeckel, steril Kapazität (metrisch): 1.5 ml Farbe.: Naturfarben Max. Zentrifugalkraft: 24 k x G Verpackung: 500 Röhrchen pro Beutel/Einheit, 5 Einheiten/Karton Max. RZB: 24,000 x G
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
6,1 kg
Verpackungsvolumen:
0,07 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10184*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,12064*
€ 0,14356
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12034*
€ 0,1432
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,11694*
€ 0,13916
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,11684*
€ 0,13904
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,10184*
€ 0,12119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.