| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-3468 Herst.-Nr.: 3468 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mikroröhrchen mit Schraubverschluss Max. RZB: 20,000 x G Beschreibung: Konisches Röhrchen mit Schraubverschluss und O-Ring Autoklavierbar: Nein Kapazität (metrisch): 2 mL Farbe: Naturfarben Verpackung: 500/Packung Temperaturbereich (metrisch): Kühllagerung:-80 °C bis +95 °CFlüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Reinigungsnachweise: Nicht steril, frei von:RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen und Endotoxin Bindungseigenschaft: Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition Max. Drehmoment: Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm Sterilität: Unsteril Graduated: Ja Fit for Purpose: PCR Ready Unit Size: Case of 5000 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 9,53 kg | Verpackungsvolumen: | 0,08 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |