Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtskorb 347-062-022, für Nennwerte , für Klassen , für Bauform , Mögliche B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-347062022
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     347-062-022
EAN/GTIN:
     4045761225046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Standardisierter Gewichtskorb zum Prüfen hochlastiger Bodenwaagen, Palettenwaagen, Wiegehubwagen, Kranwaagen, etc. dienen gleichzeitig auch zur Aufbewahrung der Gewichte; Gewichtskorb und Gewichte können so in einem Schritt auf die Waage aufgesetzt werden, das spart Zeit und Geld; Der Gewichtskorb ist in der OIML-Genauigkeitsklasse M1 justiert. Andere OIML-Genauigkeitsklassen sind ebenfalls lieferbar, bitte anfragen; Gewichtswert Gewichtskorb, OIML-Klasse M1: 60 kg; Mögliche Bestückung, Kontrollgewichte, OIML-Klasse M1: 22×20 kg; Max. Gesamtgewicht (Gewichtskorb inkl. Gewichte): 500 kg; Toleranz ± 3 mg;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
60 kg
Nettogewicht:
60 kg
Verpackungshöhe:
0,5 m
Verpackungsbreite:
1 m
Verpackungstiefe:
0,5 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,36*
€ 2.538,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,99*
€ 2.516,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.016,12*
€ 2.399,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.951,19*
€ 2.321,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,27*
€ 2.222,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.