Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Beschreibung: Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring, gemischt, Steril durch Elektronenstrahlen, Kappe ohne Röhrchen Material: 100 % Reines Polypropylen (Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring) Farbe: Verschiedene Farben: Schwarz, Blau, Grün, Natur, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß, Gelb (ohne Bernstein) Verpackung: 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel Reinigungsnachweise: Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10<sup>-6</sup> Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren Bindungseigenschaft: Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition Max. Drehmoment: Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm Temperaturbereich (metrisch): Kühllagerung: -80 bis +95 °C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Max. RZB: 25.000 × g Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Each Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sterilität: | Ja | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 2,1 kg | Verpackungsvolumen: | 0,01 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |