Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3471TS
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3471TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubdeckel für Reaktionsgefäße m...
Schraubdeckel für Schraubröhrchen
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschlüsse für Mikrozentrifugenröhrchen Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Beschreibung: Befestigter Schraubverschluss mit O-Ring, naturfarben, steril durch Elektronenstrahlen, Kappe ohne Röhrchen Material: 100 % Reines Polypropylen (Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring) Farbe: Naturfarben Verpackung: 500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel Reinigungsnachweise: Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10<sup>-6</sup> Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren UV-Widerstandsfähigkeit: Keine Angabe Bindungseigenschaft: Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition Max. Drehmoment: Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm Temperaturbereich (metrisch): Kühllagerung: -80 bis +95 &deg;C. Flüssiger Stickstoff: Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 Max. RZB: 25.000 × g Fit for Purpose: Steril und PCR-fähig Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Natur
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,1 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10788*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,12588*
€ 0,1498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,12488*
€ 0,14861
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,12388*
€ 0,14742
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,12088*
€ 0,14385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10788*
€ 0,12838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.