Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, 100 ml: 1 ml, PMP, blaue Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34738
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     34738
EAN/GTIN:
     4033378233455
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100ml hf
messzylinder 100 ml
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, 100 ml : 1 ml, PMP, blaue Graduierung
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,1 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,394 kg
Verpackungsvolumen:
0,013392 m³
Verpackungshöhe:
0,155 m
Verpackungsbreite:
0,32 m
Verpackungstiefe:
0,27 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 12,95*
ab € 8,23*
€ 13,14*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,65*
€ 23,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.