Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, 250 ml: 2 ml, PMP, blaue Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34748
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     34748
EAN/GTIN:
     4033378233479
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 250 ml
messzylinder
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, 250 ml : 2 ml, PMP, blaue Graduierung
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
2ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,25 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,405 kg
Verpackungsvolumen:
0,0066 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,33 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 12,95*
ab € 12,26*
€ 18,20*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 15,87*
€ 33,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.