Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborlöffel Standard 18/10 Stahl, L=180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3482
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
laborlöffel
Laborlöffel Standard 18/10 Stahl, L=180mm, Löffel=55x38mm Gewicht in g: 37,0
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Löffelblatt Breite:
38 mm
Löffelblatt Länge:
55 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spatellöffel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,37*
€ 5,62*
€ 18,90*
ab € 3,21*
€ 5,90*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.