Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrchen und Stopfen für die Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-348801
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     348801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Röhrchen und Stopfen für die Immunologie Material: Polyethylen Produkttyp: Stopfen Beschreibung: Polyethylen-Stopper für Nunc-Immuno-Röhrchen, 12 mm Anzahl pro Packung: 500 Anzahl pro Karton: 3000 Zur Verwendung mit (Geräte): 12mm Außendurchmesser Röhrchen Unit Size: Case of 3000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
1,900 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: PE Normschliffstopfen, PE-Stopfen, Polyethylen Stopfen, Polystopfen, kulturröhrchen, Kunststoffröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,0709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,0699
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.