Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, 10 ml: 0,2 ml, PMP, erhab. Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34908
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     34908
EAN/GTIN:
     4033378233875
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder hohe form 10ml
messzylinder 10 ml
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, 10 ml : 0,2 ml, PMP, erhabene Graduierung
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
0,2 ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,01 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,09 kg
Nettogewicht:
0,074 kg
Verpackungsvolumen:
0,001728 m³
Verpackungshöhe:
0,06 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 2,83*
€ 3,97*
10
€ 14,90*
ab € 2,69*
€ 4,09*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 8,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.