Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder, hohe Form, 100 ml: 1 ml, PMP, erhab. Grad.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-34938
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     34938
EAN/GTIN:
     4033378234186
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
brand meßzylinder 100:1ml
messzylinder 100 ml
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, 100 ml : 1 ml, PMP, erhabene Graduierung
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
1ml
Bauform:
hohe Form
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,1 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,402 kg
Verpackungsvolumen:
0,00716875 m³
Verpackungshöhe:
0,125 m
Verpackungsbreite:
0,31 m
Verpackungstiefe:
0,185 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 12,95*
ab € 5,75*
€ 9,11*
€ 18,90*
ab € 5,47*
€ 9,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 16,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.