Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOCOOL SC 255.2 Pathologieset Ultraschallbad mit Kühlung für Pathologie, Inhal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3500031
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3500031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad
Ultraschallbad mit Kühlung als betriebsfertiges Set für den Einsatz in der Pathologie bestehend aus: Ultraschallbad SC 255.2, Probenhalter PH 255-11, Deckel D 255 G aus Glas, Einsatzbecher, 20 Stück SD 01.2, aus Glas (100 ml) und TICKOPUR TR 3 - 1 L (Kontaktflüssigkeit, Konzentrat.) Sowohl in der Pathologie als auch im Analyselabor ist Ultraschall heute ein fester Bestandteil, wenn es um eine schnelle Diagnostik und eine hohe Prozesseffektivität geht. Das SONOCOOL vereint jetzt die prozessbeschleunigende Wirkung des Ultraschalls mit einer gleichzeitigen Kühlung der Proben. Bei der histologischen Befundung von Proben, z.B. im Bereich der Onkologie, ist die Knochenentkalkung ein wichtiger Prozessschritt, denn nur entkalkte Proben lassen sich artefaktfrei für die spätere Diagnose aufbereiten. Der bisher langwierige Prozess kann jetzt gegenüber herkömmlichen Verfahren durch Ultraschall deutlich beschleunigt werden. Gleichzeitig bleibt die morphologische Struktur der Proben durch die integrierte Kühlung erhalten. Ein minderwertiges Präparat und – damit verbunden – eine erschwerte oder unmögliche Diagnose werden so vermieden. Der Befund steht schneller zur Verfügung. Vorteile: - kompakte Bauform, lange Haltbarkeit durch geschweißte Wanne aus Edelstahl V4A (1 4404) 2 mm, Glasdeckel für Probenbeobachtung und einfache Reinigung, Sicherheit durch Füllstandsüberwachung, beleuchtetes LCD-Display für Anzeige von Restlaufzeit – Isttemperatur – Pause/Diagnose – Sollzeit/Solltemperatur – Ultraschallleistung. Innenmaß L x B x T: 280 x 150 x 150 mm Ablauf: vorn links, verdeckt
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
53,006 kg
Nettogewicht:
32,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin
Beschallungsbehälter Volumen:
6,3
Ultraschallspitzenleistung:
720 W
Nennleistung:
180 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.758,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8.238,18*
€ 9.803,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8.139,03*
€ 9.685,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7.884,78*
€ 9.382,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7.777,31*
€ 9.255,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7.758,14*
€ 9.232,19
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3521
ab € 0,07961*
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
3512
ab € 34,16*
Zubehör
BANDELIN electronic
330
ab € 16,96*
Zubehör
BANDELIN electronic
3283
ab € 113,11*
Zubehör
BANDELIN electronic
3515
ab € 333,71*
Zubehör
BANDELIN electronic
3519
ab € 282,26*
Zubehör
BANDELIN electronic
3518
ab € 431,62*
Zubehör
BANDELIN electronic
3517
ab € 162,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.