Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-350205RT
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3502-05-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter Reduzieren Sie Abfall, und sparen Sie Platz auf dem Labortisch mit dem fortschrittlichen Thermo Scientific™ ART™ Nachfüllsystem für Spitzen ohne Filter. Beschreibung: ART Non-filtered, Non-Filtered, Non-sterile, Rack Zur Verwendung mit (Geräte): Universal Fit Pipettor Produktlinie: ART Volumen (metrisch): 10 μL Gefiltert: Non-filtered Länge (angloamerikanisch): 1.2in Reinigungsnachweise: DNase, RNase, ATP, and Pyrogen Free Kompatibilität: Universal Fit Pipettor Format: Rack Spitzenform: Universal Fit Umweltfreundliche Eigenschaften: Fewer resources used and less waste Unit Size: Case of 4800
Weitere Informationen:
Konfektionierung:
Box
Filter vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
3,5 kg
Verpackungsvolumen:
0,02 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09242*
  
Preis gilt ab 2.400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4800 Stück
€ 0,10782*
€ 0,12831
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 0,10672*
€ 0,127
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,10582*
€ 0,12593
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,10362*
€ 0,12331
pro Stück
ab 2400000 Stück
€ 0,09242*
€ 0,10998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.