Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

PVC Schlauch Innendurchmesser: 40 mm Außendurchmesser: 50 mm Wandstärke: 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3504050
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3504050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
PVC Schlauch Innendurchmesser: 40 mm Außendurchmesser: 50 mm Wandstärke: 5 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,80933 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Wanddicke:
5 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: laborschlauch pvc, pvc-schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
25
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 19,09*
5
€ 6,49*
ab € 8,70*
€ 21,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 477,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.