Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittfänger 18/10 Stahl, Klinge, starr, LxB=150x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3532
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3532
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittfänger
bochem schnittfänger
schnittfänger
Schnittfänger 18/10 Stahl, Klinge starr, LxB=150x20mm, mit Holzgriff Gewicht in g: 12,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
20 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Spatelblatt Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.