Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gewichtsetui 353-470-200, für Nennwerte 1 mg - 2 kg, für Klassen F2 + M1 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-353470200
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     353-470-200
EAN/GTIN:
     4045761010758
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Holz-Gewichtsetui 353-470-200, für Nennwerte 1 mg - 2 kg, für Klassen F2 + M1 + M2, für Bauform Knopf/Kompakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
3,6 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,305 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.