Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gewichtsetui 353-480-200, für Nennwerte 1 mg - 5 kg, für Klassen F2 + M1 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-353480200
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     353-480-200
EAN/GTIN:
     4045761010789
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Holz-Gewichtsetui 353-480-200, für Nennwerte 1 mg - 5 kg, für Klassen F2 + M1 + M2, für Bauform Knopf/Kompakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7 kg
Nettogewicht:
6 kg
Verpackungshöhe:
0,2 m
Verpackungsbreite:
0,43 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.