Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gewichtsetui 353-490-200, für Nennwerte 1 mg - 10 kg, für Klassen F2 + M1 +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-353490200
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     353-490-200
EAN/GTIN:
     4045761010819
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Holz-Gewichtsetui 353-490-200, für Nennwerte 1 mg - 10 kg, für Klassen F2 + M1 + M2, für Bauform Knopf/Kompakt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
11 kg
Nettogewicht:
9 kg
Verpackungshöhe:
0,245 m
Verpackungsbreite:
0,54 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,78*
€ 366,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.