Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittfänger 18/10 Stahl, Klinge, flexibel, LxB=150x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3535
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittfänger
bochem schnittfänger
schnittfänger
Schnittfänger 18/10 Stahl, Klinge flexibel, LxB=150x10mm, mit Holzgriff. Gewicht in g: 11,0
Weitere Informationen:
Spatelblatt Breite:
10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Spatelblatt Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Doppelspatel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2,91*
€ 4,94*
€ 18,90*
ab € 2,54*
€ 5,78*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 3,56*
€ 5,89*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.