Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 354-056, OIML-Klasse M2, Nennwert 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-354056
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     354-056
EAN/GTIN:
     4045761292352
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht
Gewichtsatz 354-056, OIML-Klasse M2, Nennwert 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,0 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Verpackungsvolumen:
0,0028812 m³
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,21 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wägegewichte, gewichtssatz 1g - 500g, einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 1g, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 192,46*
Lager 340
Frei Haus
ab € 207,47*
€ 251,35*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.