Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-354879
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     354879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse Beschreibung: Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS Produktlinie: Nunc™ Menge: 500/Packung; 2000/Karton Typ: Röhrchenverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): Kryoröhrchen Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,004 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,0552
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.