Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippautomat 100 ml NS29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3580100
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 580 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippautomaten
Kippautomat, mit 1 Liter Vorratsflasche, Inhaltsangabe, NS 29/32, 100 ml, komplett
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,762 kg
Nettogewicht:
0,762 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kippautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witeg Labortechnik
3 580 360
ab € 63,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.