Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippautomat- Aufsatz, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3580325
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 580 325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippautomaten
kippautomat 25 ml
Kippautomat-Aufsatz, Kern NS 29/32, 25 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Bruttogewicht:
0,048 kg
Nettogewicht:
0,048 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kippautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.