Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIPPAUTOMAT- AUFSATZ, 50 ml, GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3581350
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     3 581 350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kippautomaten
Kippautomat-Aufsatz, GL 45, 50 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,138 kg
Nettogewicht:
0,138 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kippautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.