Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ naturfarbene PPCO-Diagnostikflaschen ohne Verschluss: Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3620069050
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     362006-9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostik-Flasche
Nalgene™ naturfarbene PPCO-Diagnostikflaschen ohne Verschluss: Großpackung Diese PPCO-Diagnostikflaschen ermöglichen eine sichere Lagerung und Handhabung von Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen und eignen sich für die Probenlagerung und den Transport von kleinen Reagenzienmengen. Fassungsvermögen: 0.5 oz., 15 mL Kapazität (metrisch): 15 mL Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 oz. Farbe: Naturfarben Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14mm Material: PPCO Anzahl pro Karton: 2000 Anzahl pro Packung: 2000 Typ: Enghalsflasche Halsausführung: 20mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Nein Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 20-415 mm Durchmesser (metrisch): 25 mm Graduated: Nein Höhe (metrisch): 58 mm Öffnung: Eng Form: Rund Breite (angloamerikanisch): 0,98 in. Unit Size: Case of 2000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
12,410 kg
Verpackungsvolumen:
0,107 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tropfflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.