Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOPULS TM 100 Temperaturfühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3622
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     3622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Ultraschall-Desintegrator
Ultraschall-Homogenisator
Für HD 4050 / 4100 / 4200 / 4400. Mithilfe des ultraschallresistenten Temperaturfühlers kann die Temperatur in der Probe im Bereich von 0 bis 120 ° C erfasst werden. Bei Anschluss des Temperaturfühlers an den Ultraschall-Ultraschallgenerator wird das Temperaturmodul aktiviert und es kann ein Grenzwert für die Abschaltung des Ultraschall-Energieeintrags eingestellt werden. Eine unerwünschte, übermäßige Erwärmung der beschallten Probe wird damit ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,02 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungshöhe:
0,02 m
Verpackungsvolumen:
0,00012 m³
Bruttogewicht:
0,38 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.