Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3628305110
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     362830-5110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril Diese Verschlüsse mit Farbcodierung ermöglichen eine schnelle Bestimmung. Die in verschiedenen Farben lieferbaren Verschlüsse enthalten keinen O-Ring, der herausfallen und den Inhalt verunreinigen könnte. Beschreibung: Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen Farbe: Light Tan Sterilität: Unsteril Anzahl pro Karton: 1000 Anzahl pro Packung: 500 Produktlinie: Nalgene™ Fläschchentyp: Schraube Verschlussmaterial: HDPE Verschlusstyp: Schraubverschluss Menge: 500/Beutel, 1.000/Karton Zertifizierung/Konformität: ISO 13485:2016 Typ: Verschluss Verschlussgröße: 11 mm Unit Size: Case of 1000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,020 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.